MERSEN ITALIA SPA - XESS218194 500V CP 10X38 GG 10A S/I - S218194

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tensione di dimensionamento CC - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079952200
Codice prodotto
XESS218194
Cod. produttore
S218194
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.3 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


