MERSEN ITALIA SPA - XESS217734 NH 3 630A 500V GG - S217734

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 630 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
1 PZ
EAN
7449070381023
Codice prodotto
XESS217734
Cod. produttore
S217734
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
630 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
43.1 W


