MERSEN ITALIA SPA - XESS216653 500V CP 10X38 GG 2A C/I - S216653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 2 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - gG
Confezione
10 PZ
EAN
8430399007878
Codice prodotto
XESS216653
Cod. produttore
S216653
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
2 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.5 W



