MERSEN ITALIA SPA - XESS215687 NH 1C 80A 500V GG - S215687

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 80 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399001753
Codice prodotto
XESS215687
Cod. produttore
S215687
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8 W



