MERSEN ITALIA SPA - XESS201312 500V CP 22X58 AM 125A P - S201312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8430399010083
Codice prodotto
XESS201312
Cod. produttore
S201312
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Caratteristica di intervento:
Altro
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
9.9 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


