pagina iniziale
in esaurimento

MERSEN ITALIA SPA - XESS090521 FUS. 5X20 250VAC VETRO RAPIDI (5SF) 4A - S090521

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Super rapido (FF)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3605340091205

Codice prodotto

XESS090521

Cod. produttore

S090521

Produttore

XES

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

4 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Super rapido (FF)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.43 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESS090521 - FUS. 5X20 250VAC VETRO RAPIDI (5SF) 4A