MERSEN ITALIA SPA - XESR322475 6,9 GS 2 PV 0250 - R322475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 250 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 160 kA
Confezione
3 PZ
EAN
3605340360288
Codice prodotto
XESR322475
Cod. produttore
R322475
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
250 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
160 kA
Classe di funzionamento:
gS
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
33 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


