pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESR300027 6,9 URD 31 D11 A 0700 - R300027

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 700 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340322514

Codice prodotto

XESR300027

Cod. produttore

R300027

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

700 A

Tensione nominale AC:

690 V

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Altro

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

95 W

Le cartucce di fusibili Protistor® da 690/700V offrono unelevata flessibilità nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le moderne apparecchiature per la conversione di energia. Queste cartucce di fusibili aR ad azione extrarapida a corpo quadro sono disponibili in diverse grandezze, ognuna declinata in molteplici stili di montaggio riconosciuti in tutto il mondo.Sono state progettate per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori e dispositivi IGBT. Sono composti da elementi in puro argento integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I²t più basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Ogni cartuccia di fusibili può essere dotata di un indicatore di fusione in bassa tensione che può azionare un microinterruttore installabile sul campo.