MERSEN ITALIA SPA - XESR232522 NH 3 400A 500V AM - R232522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 400 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8430399026916
Codice prodotto
XESR232522
Cod. produttore
R232522
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
400 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
29.1 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA