MERSEN ITALIA SPA - XESR228474 NH 0 125A 690V GG - R228474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 80 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399025780
Codice prodotto
XESR228474
Cod. produttore
R228474
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA
Tensione di dimensionamento CC:
400 V
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
11.8 W



