pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESR223023 D01-FUSE 400V 16A GG-50PCS - R223023

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D01

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Classe di funzionamento - gG

  • Codice cromatico - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4086500009527

Codice prodotto

XESR223023

Cod. produttore

R223023

Produttore

XES

Dimensione:

D01

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Classe di funzionamento:

gG

Codice cromatico:

Grigio

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESR223023 - FUS. BT NDZ GG D01 400VAC 250VDC 16A GRI