MERSEN ITALIA SPA - XESR215686 NH 0 20A 500V GG - R215686

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399001364
Codice prodotto
XESR215686
Cod. produttore
R215686
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.3 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


