MERSEN ITALIA SPA - XESR212075 690V CP 22X58 GG 40A P - R212075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8430399009537
Codice prodotto
XESR212075
Cod. produttore
R212075
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.3 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


