MERSEN ITALIA SPA - XESR209315 H 1209P BCKUP 292-78/100 - R209315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale - 100 A
Tensione nominale - 12 kV
Con segnalatore d'urto - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3605340218138
Codice prodotto
XESR209315
Cod. produttore
R209315
Produttore
XES
Applicazione:
Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale:
12 kV
Con segnalatore d'urto:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
63 kA
Lunghezza:
358 mm
Diametro:
78 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
IEC
Tecnica di installazione:
Aria