pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESR1000101 H 729P BCKUP 192-88/160 - R1000101

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESR1000101 H 729P BCKUP 192-88/160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tensione nominale - 7.2 kV

  • Con segnalatore d'urto -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340452747

Codice prodotto

XESR1000101

Cod. produttore

R1000101

Produttore

XES

Applicazione:

Protezione trasformatore survoltore lato primario

Corrente nominale:

160 A

Tensione nominale:

7.2 kV

Con segnalatore d'urto:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

63 kA

Lunghezza:

258 mm

Diametro:

88 mm

Categoria performance secondo IEC 60282-1:

Area parziale

Standard:

IEC

Tecnica di installazione:

Aria

Da decenni, le cartucce di fusibili Mersen HV vengono utilizzate per proteggere quadri di distribuzione, quadri di controllo e sistemi in alta tensione in modo affidabile.I fusibili Limitor®-P HV sono fusibili di backup a norma IEC 60282-1 progettati perproteggere i trasformatori contro gli effetti delle correnti di corto circuito.Per garantire una qualità elevata, Mersen utilizza i materiali migliori: gli elementi fusibile sono in puro argento, i cappucci sono in rame argentato e i corpi sono in ceramica.