MERSEN ITALIA SPA - XESR076306 CC6,621 CP GRB 27.60 50 - R076306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 27×60 mm
Corrente nominale - 50 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340016451
Codice prodotto
XESR076306
Cod. produttore
R076306
Produttore
XES
Misura:
27×60 mm
Corrente nominale:
50 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8.3 W


