MERSEN ITALIA SPA - XESQ331122 BASE MOD. CMS.22 2P - Q331122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 22×58 mm
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
8430399000381
Codice prodotto
XESQ331122
Cod. produttore
Q331122
Produttore
XES
Tensione nominale:
690 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
22×58 mm
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


