pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESQ331099 BASE MOD. CMS.22 4P - Q331099

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Numero di poli - 4

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8430399000442

Codice prodotto

XESQ331099

Cod. produttore

Q331099

Produttore

XES

Tensione nominale:

690 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Numero di poli:

4

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

76.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar®. I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione).I portafusibili modulari sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore di fusione, a norme IEC o IEC + UL. Le unità multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio. Nelle grandezze 14 e 22, la gamma offre la possibilità di utilizzare microinterruttori (forniti con gli apparecchi o ordinabili separatamente) per consentire la segnalazione remota. La gamma Modulostar® è realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.

MERSEN ITALIA SPA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA