pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESQ330271 6,9 URB 00 D08L 050 - Q330271

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESQ330271 6,9 URB 00 D08L 050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 50 A

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340364118

Codice prodotto

XESQ330271

Cod. produttore

Q330271

Produttore

XES

Corrente nominale:

50 A

Le cartucce di fusibili Protistor® da 690V offrono unelevata flessibilità nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le piccole apparecchiature per la conversione di energia. Questi fusibili aR extrarapidi sono stati progettati per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori e dispositivi IGBT. Sono composti da elementi in puro argento integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I²t più basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Ogni cartuccia di fusibili può essere dotata di un indicatore di fusione in bassa tensione che può azionare un microinterruttore installabile sul campo.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA