MERSEN ITALIA SPA - XESQ320059 6,9 URD 000 PV 080 - Q320059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 80 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
7449073095057
Codice prodotto
XESQ320059
Cod. produttore
Q320059
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
80 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
16.7 W
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA


