MERSEN ITALIA SPA - XESQ300072 6,9 URD 32 TT F 0900 - Q300072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 900 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340323047
Codice prodotto
XESQ300072
Cod. produttore
Q300072
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
900 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
110 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


