MERSEN ITALIA SPA - XESQ300026 6,9 URD 31 D11 A 0630 - Q300026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 630 A
Tensione nominale AC - 690 V
Classe di funzionamento - aR
Confezione
3 PZ
EAN
7449074211500
Codice prodotto
XESQ300026
Cod. produttore
Q300026
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
630 A
Tensione nominale AC:
690 V
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
85 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


