MERSEN ITALIA SPA - XESQ219802 500V NH3 C/P GG 630A - Q219802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 630 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399012544
Codice prodotto
XESQ219802
Cod. produttore
Q219802
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
630 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
47 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


