MERSEN ITALIA SPA - XESQ213615 690V CP 22X58 AM 25A P - Q213615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8430399010014
Codice prodotto
XESQ213615
Cod. produttore
Q213615
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.7 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


