pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESQ1017189 6,921 CP GR 14.51 0032 - Q1017189

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340506846

Codice prodotto

XESQ1017189

Cod. produttore

Q1017189

Produttore

XES

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

32 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Esecuzione indicatore:

sonstige

Perdita di potenza alla corrente nominale:

6.9 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESQ1017189 - FUS. 14X51 GR 690VAC CON PERC. 32A