MERSEN ITALIA SPA - XESQ076305 CC6,621 CP GRB 27.60 40 - Q076305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 27×60 mm
Corrente nominale - 40 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
10 PZ
EAN
3605340016437
Codice prodotto
XESQ076305
Cod. produttore
Q076305
Produttore
XES
Misura:
27×60 mm
Corrente nominale:
40 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8 W


