MERSEN ITALIA SPA - XESP300715 12,5 URD 71 TT F 0280 - P300715

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale AC - 1250 V
Corrente nominale - 280 A
Classe di funzionamento - aR
Confezione
3 PZ
EAN
3605340332575
Codice prodotto
XESP300715
Cod. produttore
P300715
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
sonstige
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
280 A
Classe di funzionamento:
aR
Potere di interruzione:
126 kA
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
68 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


