MERSEN ITALIA SPA - XESP300255 6,9 URD 33 D08 A 1100 - P300255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 1100 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340325836
Codice prodotto
XESP300255
Cod. produttore
P300255
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
1100 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
160 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


