pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESP300117 6,9 URD 30 D08 A 0400 - P300117

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 400 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340323627

Codice prodotto

XESP300117

Cod. produttore

P300117

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

400 A

Tensione nominale AC:

690 V

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Altro

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

65 W

La gamma di cartucce di fusibili Protistor® da 690/700V offre unelevata flessibilità nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le moderne apparecchiature per la conversione di energia. Queste cartucce di fusibili aR ad azione extrarapida a corpo quadro sono disponibili in diverse grandezze, ognuna declinata in molteplici stili di montaggio riconosciuti in tutto il mondo.Sono state progettate per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori, dispositivi IGBT e MOSFET. Sono composti da elementi in puro argento integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I²t più basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Ogni cartuccia di fusibili può essere dotata di un indicatore di fusione in bassa tensione che può azionare un microinterruttore installabile sul campo.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA