pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESP232520 NH 3 315A 500V AM - P232520

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESP232520 NH 3 315A 500V AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 315 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 120 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430399026893

Codice prodotto

XESP232520

Cod. produttore

P232520

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

315 A

Tensione nominale AC:

500 V

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

21 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESP232520 - FUS. NH BT TAGLIA 3 - 500VAC AM 315A