MERSEN ITALIA SPA - XESP223711 NH 1C 125A 400V GG - P223711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 125 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
8430399021614
Codice prodotto
XESP223711
Cod. produttore
P223711
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
125 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
9.8 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


