MERSEN ITALIA SPA - XESP222975 690V CP 22X58 GG 20A P - P222975

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tensione di dimensionamento CC - 250 V
Confezione
10 PZ
EAN
8430399009506
Codice prodotto
XESP222975
Cod. produttore
P222975
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.4 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


