MERSEN ITALIA SPA - XESP218720 690V CP 14X51 AM 20A S/I - P218720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8430399008738
Codice prodotto
XESP218720
Cod. produttore
P218720
Produttore
XES
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.3 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


