MERSEN ITALIA SPA - XESP218191 400V CP 8X31 GG 0.5A S/I - P218191

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 8x32 mm
Corrente nominale - 0.5 A
Tensione nominale AC - 400 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8430399007397
Codice prodotto
XESP218191
Cod. produttore
P218191
Produttore
XES
Misura:
8x32 mm
Corrente nominale:
0.5 A
Tensione nominale AC:
400 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
20 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.55 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


