MERSEN ITALIA SPA - XESP1010173 690V CP 14X51 GG 40A S/I - P1010173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tensione di dimensionamento CC - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
3605340491326
Codice prodotto
XESP1010173
Cod. produttore
P1010173
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4 W


