MERSEN ITALIA SPA - XESP092864 SI 85-36.250 - P092864

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale - 7.2 kV
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Lunghezza fusibile - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007069527
Codice prodotto
XESP092864
Cod. produttore
P092864
Produttore
XES
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
7.2 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Lunghezza fusibile:
250 mm
Diametro del fusibile:
36 mm
Standard:
IEC
Conforme a IEC 60282-1:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA