MERSEN ITALIA SPA - XESP090518Q 250V 5SF 2A 5.20 - P090518Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale AC - 250 V
Tipologia - Fusibile in vetro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
100 PZ
EAN
3605340091120
Codice prodotto
XESP090518Q
Cod. produttore
P090518Q
Produttore
XES
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale AC:
250 V
Tipologia:
Fusibile in vetro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.61 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


