MERSEN ITALIA SPA - XESOT15 250V 15A 2X9/16 K5 FUSE - OT15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 15 A
Tensione nominale AC - 250 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - K5
Tensione di dimensionamento CC - 250 V
Confezione
10 PZ
EAN
0782001700119
Codice prodotto
XESOT15
Cod. produttore
OT15
Produttore
XES
Corrente nominale:
15 A
Tensione nominale AC:
250 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
K5
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
50 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


