MERSEN ITALIA SPA - XESN331143 US143 - N331143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 750 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 14×51 mm
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 kg CO₂eq
EAN
8013768915860
Codice prodotto
XESN331143
Cod. produttore
N331143
Produttore
XES
Tensione nominale:
750 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
14×51 mm
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


