MERSEN ITALIA SPA - XESN300507 12,5 URD 73 TT F 0500 - N300507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 500 A
Tensione nominale AC - 1250 V
Classe di funzionamento - aR
Confezione
1 PZ
EAN
3605340329506
Codice prodotto
XESN300507
Cod. produttore
N300507
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
500 A
Tensione nominale AC:
1250 V
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
112 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


