MERSEN ITALIA SPA - XESN300484 FUS. PSC TAGLIA 70 1250VAC URD TTF 80A - N300484

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 80 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 1250 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340329131
Codice prodotto
XESN300484
Cod. produttore
N300484
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
80 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
1250 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
27 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


