MERSEN ITALIA SPA - XESN227896 NH 1 160A 690V AM - N227896

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 160 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 80 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399025131
Codice prodotto
XESN227896
Cod. produttore
N227896
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
160 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
10.4 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA