MERSEN ITALIA SPA - XESN218213 BASE SEC. CCR.10 1P - N218213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 500 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂eq
EAN
3605340239713
Codice prodotto
XESN218213
Cod. produttore
N218213
Produttore
XES
Tensione nominale:
500 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
37.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


