MERSEN ITALIA SPA - XESN213613 690V CP 22X58 AM 40A S/I - N213613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8430399009711
Codice prodotto
XESN213613
Cod. produttore
N213613
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.7 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


