pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESN212647 D03 100A 400V GL-GG - N212647

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D03

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Classe di funzionamento - gG

  • Codice cromatico - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4086500010356

Codice prodotto

XESN212647

Cod. produttore

N212647

Produttore

XES

Dimensione:

D03

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale:

400 V

Classe di funzionamento:

gG

Codice cromatico:

Rosso

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESN212647 - FUS. BT NDZ GG D03 400VAC 250VDC 100A RO