MERSEN ITALIA SPA - XESN211083 NH 2 400A 500V GG - N211083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 400 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399002101
Codice prodotto
XESN211083
Cod. produttore
N211083
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
400 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
32 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


