pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESN1001455 BASE MOD. CMS.22 3P+N C/I - N1001455

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESN1001455 BASE MOD. CMS.22 3P+N C/I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Numero di poli - 4

  • Conduttore neutro a connessione -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3605340471113

Codice prodotto

XESN1001455

Cod. produttore

N1001455

Produttore

XES

Tensione nominale:

690 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Numero di poli:

4

Conduttore neutro a connessione:

Bloccabile:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

76.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar®. I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione).I portafusibili modulari sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore di fusione, a norme IEC o IEC + UL. Le unità multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio. Nelle grandezze 14 e 22, la gamma offre la possibilità di utilizzare microinterruttori (forniti con gli apparecchi o ordinabili separatamente) per consentire la segnalazione remota. La gamma Modulostar® è realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.