MERSEN ITALIA SPA - XESN093760 690V CP 22X58 GG 2A P - N093760

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tensione di dimensionamento CC - 250 V
Confezione
10 PZ
EAN
3605340120684
Codice prodotto
XESN093760
Cod. produttore
N093760
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.9 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


