MERSEN ITALIA SPA - XESN076303 CC6,621 CP GRB 27.60 16 - N076303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 27×60 mm
Corrente nominale - 16 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340016390
Codice prodotto
XESN076303
Cod. produttore
N076303
Produttore
XES
Misura:
27×60 mm
Corrente nominale:
16 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.3 W


