pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESMPDB67583 PWR DIS BLK AL INT 175A 3P 8 - MPDB67583

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - sonstige

  • Corrente nominale In - 175 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.08...67.4 mm²

Confezione

  • 2 PZ

EAN

0782001452162

Codice prodotto

XESMPDB67583

Cod. produttore

MPDB67583

Produttore

XES

Esecuzione collegamento elettrico 1:

sonstige

Corrente nominale In:

175 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.08...67.4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.08...67.4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

sonstige

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Senza

Larghezza:

134.1 mm

Altezza:

82.6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

78.2 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Il blocco di distribuzione (PDB) di prossima generazione. I blocchi di distribuzione Mersen offrono un modo facile e sicuro per separare i cavi, dividere la potenza primaria in circuiti secondari e soddisfare le richieste per punti di presa a raccordo fisso. Tutti i blocchi sono approvati UL e CSA e soddisfano i requisiti della norma UL508A e del National Electrical Code® in merito al distanziamento dei circuiti di alimentazione e di derivazione. Le opzioni PDB includono ingressi primari a conduttore semplice o doppio e fino a 30 uscite secondarie. Sono disponibili dei blocchi speciali che consentono fino a 7 ingressi primari. La serie MPDB è proposta in tre grandezze: miniaturizzata (serie MPDB62 e MPDB63), intermedia (serie MPDB66 e MPDB67) e grande (serie MPDB68 e MPDB69), in allumino e in rame.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA